Motion
ITVH2020-01N2N4

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-01N2N4

Regulador electroneumático de alta presión
Artículo MI #10106996
No. Fabricante ITVH2020-01N2N4
Precio1,454.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-01N2N4

Regulador electroneumático de alta presión
Artículo MI #10106996
No. Fabricante ITVH2020-01N2N4
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
Precio1,454.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ITVH2020-01N2N4 ALTA PRESIÓN
  • Ajuste el rango de presión: 0.2 a 2.0 MPa
  • Presión máxima de suministro: 3.0 Mpa
  • Caudal máximo: 3000 l/min (ANR)
  • Consumo de energía: 3 W o menos
  • Linealidad: ±1% F. S.
  • Histéresis: 1% F. S.
  • Repetibilidad: ±1 % F. S.
  • Sensibilidad: ±1 % F. S.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"