Descripción general
Descripción del fabricante
ITVH2020-33N2N4 ALTA PRESIÓN
- Ajuste el rango de presión: 0.2 a 2.0 MPa
- Presión máxima de suministro: 3.0 Mpa
- Caudal máximo: 3000 l/min (ANR)
- Consumo de energía: 3 W o menos
- Linealidad: ±1% F. S.
- Histéresis: 1% F. S.
- Repetibilidad: ±1 % F. S.
- Sensibilidad: ±1 % F. S.
Help us improve this product