Descripción general
Descripción del fabricante
ITVX2030-31N3BL ALTA PRESIÓN
- Control continuo de la presión de aire proporcional a una señal eléctrica
- Presión máxima de suministro: 5.0 MPa
- Ajuste el rango de presión: 0.01 a 3.0 MPa
- Caudal máximo: 3000 l/min[ANR]
- Fluido: aire, N2, O2, Ar
- Piezas húmedas: Grasa de flúor
Ayúdenos a mejorar este producto