Motion
JCDQ16-5

SMC
JCDQ16-5

Cilindro de aire compacto: orificio de 16 mm, carrera de 5 mm
Artículo MI #10108720
No. Fabricante JCDQ16-5
Precio90.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
JCDQ16-5

Cilindro de aire compacto: orificio de 16 mm, carrera de 5 mm
Artículo MI #10108720
No. Fabricante JCDQ16-5

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    JCQ

Descripción general

Descripción del fabricante
JCDQ16-5 CIL. COMPACTO, DOBLE ACCIÓN, SGL
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 y 100mm
  • Disponible en estilos de montaje 2
  • Disponible en puertos métricos de 12 a 40mm orificios
  • Disponible en puertos Rc, NPT y G de 50 a 100mm orificios
  • Capacidad de interruptor automático opcional
  • Carreras de hasta 50mm

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo