Motion
JCDQ32-20

SMC
JCDQ32-20

Cilindro de aire compacto: orificio de 32 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #10108740
No. Fabricante JCDQ32-20
Precio110.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
JCDQ32-20

Cilindro de aire compacto: orificio de 32 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #10108740
No. Fabricante JCDQ32-20
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
Su precio$110.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    JCQ

Descripción general

Descripción del fabricante
JCDQ32-20 CIL. COMPACTO, DOBLE ACCIÓN,
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 y 100mm
  • Disponible en estilos de montaje 2
  • Disponible en puertos métricos de 12 a 40mm orificios
  • Disponible en puertos Rc, NPT y G de 50 a 100mm orificios
  • Capacidad de interruptor automático opcional
  • Carreras de hasta 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo