Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieJCQ
Descripción general
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 y 100mm
- Disponible en estilos de montaje 2
- Disponible en puertos métricos de 12 a 40mm orificios
- Disponible en puertos Rc, NPT y G de 50 a 100mm orificios
- Capacidad de interruptor automático opcional
- Carreras de hasta 50mm