Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- SerieJSY
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
JSY3200-5NZ VÁLVULA, SOL, ENCHUFADA
- Caudal de tipo enchufable (Cv): JSY1000: 0.27; JSY3000: 0.70; JSY5000: 1.65
- Ancho del cuerpo de la válvula: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10mm; JSY5000: 15mm
- Clasificación de protección IP67 (JSY1000: IP40)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad