Motion
JSY3B00-5U
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , montaje en base
Artículo MI #10109808
No. Fabricante JSY3B00-5U
Precio86.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , montaje en base
Artículo MI #10109808
No. Fabricante JSY3B00-5U
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
Precio86.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    4
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    JSY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
JSY3B00-5U VÁLVULA, SOL, ENCHUFADA
  • Caudal de tipo enchufable (Cv): JSY1000: 0.27; JSY3000: 0.70; JSY5000: 1.65
  • Ancho del cuerpo de la válvula: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10mm; JSY5000: 15mm
  • Clasificación de protección IP67 (JSY1000: IP40)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"