Motion
KFG2H0906-N01S

SMC CORP OF AMERICA
KFG2H0906-N01S

Racor de inserción de unión macho 316 de acero inoxidable con conexión NPT
Artículo MI #10111613
No. Fabricante KFG2H0906-N01S
Precio20.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KFG2H0906-N01S

Racor de inserción de unión macho 316 de acero inoxidable con conexión NPT
Artículo MI #10111613
No. Fabricante KFG2H0906-N01S
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
Precio20.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    KFG

Descripción general

Descripción del fabricante
KFG2H0906-N01S CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Adaptador de plaquita de acero inoxidable de 316 pulgadas
  • Rosca de conexión: NPT
  • Temperatura del fluido: -65 a 260°C (codo giratorio -5 a 150°C)
  • Material del tubo aplicable: FEP, PFA, PTFE modificado, nailon, nailon suave, poliolefina, poliuretano, poliuretano suave, poliuretano duro, poliolefina suave, nailon suave antiestático, poliuretano antiestático
  • Sin grasa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good