Motion
KFG2H1209-03S

SMC CORP OF AMERICA
KFG2H1209-03S

KFG2, accesorios de plaquita de acero inoxidable 316 , sistema métrico (roscas R, Rc)
Artículo MI #10111629
No. Fabricante KFG2H1209-03S
Precio35.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KFG2H1209-03S

KFG2, accesorios de plaquita de acero inoxidable 316 , sistema métrico (roscas R, Rc)
Artículo MI #10111629
No. Fabricante KFG2H1209-03S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    KFG

Descripción general

Descripción del fabricante
KFG2H1209-03S CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Adaptador de inserto de acero inoxidable 316 de tamaño métrico
  • Rosca de conexión: R, Rc
  • Temperatura del fluido: -65 a 260°C (codo giratorio -5 a 150°C)
  • Material del tubo aplicable: FEP, PFA, PTFE modificado, nailon, nailon suave, poliolefina, poliuretano, poliuretano suave, poliuretano duro, poliolefina suave, nailon suave antiestático, poliuretano antiestático
  • Sin grasa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"