Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior del tubo compatible3/16 pulg.
Details
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenJP
- Forma de ajusteUnión de mamparo
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
KQ2E05-34N CONEXIÓN , CONECTOR DE MAMPARO
- Acepta tubos de nailon y poliuretano
- El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
- El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad