Motion
KQ2H01-01AP
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/8 in
Artículo MI #10113314
No. Fabricante KQ2H01-01AP
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/8 in
Artículo MI #10113314
No. Fabricante KQ2H01-01AP
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
Su precio$1.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Conector macho
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H01-01AP CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Adecuado para su uso con nailon y uretano
  • Presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
  • Conexión de ENTRADA/SALIDA con un solo toque
  • Rosca de conexión R
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"