Motion
KQ2H04-01GS1
ACCESORIO DE CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
Artículo MI #10113404
No. Fabricante KQ2H04-01GS1
Precio13.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACCESORIO DE CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
Artículo MI #10113404
No. Fabricante KQ2H04-01GS1
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
Su precio$13.57/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    SG
  • Serie
    KQ2-G

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H04-01GS1 CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Piezas metálicas húmedas: 303 SUS
  • Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
  • Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión [-29.5 in Hg~+145 psi (-100kPa!+1.0 MPa)]
  • Estilos de cuerpo 27
  • 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"