Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatibleDiámetro 4
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteConector macho
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
KQ2H04-02NP CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
- Conexión de ENTRADA/SALIDA con un solo toque
- Presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
- Se puede utilizar con nailon y uretano
- Rosca de conexión: R, Rc
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad