Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible5/16 pulg.
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenJP
- Forma de ajusteConector macho
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Conexión de ENTRADA/SALIDA con un solo toque
- Presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
- Se puede utilizar con nailon y uretano
- Rosca de conexión: NPT
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable