Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible3/8 pulg.
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteConector macho
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Adecuado para su uso con nailon y uretano
- Presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
- Conexión de ENTRADA/SALIDA con un solo toque
- Rosca de conexión R
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable