Motion
KQ2L12-03GS
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 12
Artículo MI #10114603
No. Fabricante KQ2L12-03GS
Price$22.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 12
Artículo MI #10114603
No. Fabricante KQ2L12-03GS
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
Su precio$22.64/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    Diámetro 12

Details

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Codo masculino
  • Sello
    Con sellador
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2L12-03GS ACCESORIO, CODO MACHO
  • Piezas metálicas húmedas: 303 SUS
  • Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
  • Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión [-29.5 in Hg~+145 psi (-100kPa!+1.0 MPa)]
  • Estilos de cuerpo 27
  • 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable