Motion
KQ2S12-G02N
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 12
Artículo MI #10115167
No. Fabricante KQ2S12-G02N
Precio4.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 12
Artículo MI #10115167
No. Fabricante KQ2S12-G02N
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
Su precio$4.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    Diámetro 12

Detalles

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    JP
  • Forma de ajuste
    Conector macho de cabeza hueca hexagonal
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2S12-G02N ACCESORIO, HEX HD MACHO
  • Adecuado para su uso con nailon y uretano
  • Presión de funcionamiento -100 kPa a 1 MPa
  • Requiere poca fuerza para la extracción
  • Eficaz cuando se realiza una tubería en un espacio confinado
  • Rosca de conexión: G
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good