Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible6 mm
Detalles
- País de origenSG
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKQ2-G
Descripción general
- Piezas metálicas húmedas: 303 SUS
- Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
- Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión [-29.5 in Hg~+145 psi (-100kPa!+1.0 MPa)]
- Estilos de cuerpo 27
- 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable