Motion
KT10J1S 4PN 4B 0 0

SMC CORP OF AMERICA
KT10J1S 4PN 4B 0 0

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118277
No. Fabricante KT10J1S 4PN 4B 0 0
Precio2,701.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KT10J1S 4PN 4B 0 0

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118277
No. Fabricante KT10J1S 4PN 4B 0 0
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
Precio2,701.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT10J1S 4PN 4B 0 0 DE UNA SOLA ETAPA DE ALTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron