Motion
KT12L0C  4PQ  8 0 0 HF

SMC
KT12L0C 4PQ 8 0 0 HF

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118416
No. Fabricante KT12L0C 4PQ 8 0 0 HF
Precio3,055.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KT12L0C 4PQ 8 0 0 HF

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118416
No. Fabricante KT12L0C 4PQ 8 0 0 HF
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
Precio3,055.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    6014.7 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT12L0C 4PQ 8 0 0 HF, FASE ÚNICA ALTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo