Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaKT
Descripción general
- Presión de entrada: máx. 41.4 MPa ( 6000 psig)
- Presión de suministro: máx. 17.2 MPa ( 2500 psig)
- Material del cuerpo: acero inoxidable o latón
- Autoalivio o no alivio disponible
- Elemento sensor del pistón