Motion
LAT3-10-1
LAT3-10-1
Artículo MI #10119361
No. Fabricante LAT3-10-1
Precio799.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LAT3-10-1
Artículo MI #10119361
No. Fabricante LAT3-10-1
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
Precio799.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR ELÉCTRICO LAT3-10-1 , MOTOR DE TARJETA
  • Masa de carga máxima: 500g (horizontal), 100g (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 5.5N
  • Carreras: 10, 20, 30 mm
  • Peso: 130, 190 o 250g (según el accidente cerebrovascular)
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±5 μm (opción de resolución €œF€)
  • Repetibilidad de la medición de piezas: ±10 μm (opción de resolución €œF€)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"