Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
Descripción del fabricante
ACTUADOR ELÉCTRICO LAT3-30-3AP3D , TARJETA
- Masa de carga máxima: 500g (horizontal), 100g (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 5.5N
- Carreras: 10, 20, 30 mm
- Peso: 130, 190 o 250g (según el accidente cerebrovascular)
- Repetibilidad de posicionamiento: ±5 μm (opción de resolución €œF€)
- Repetibilidad de la medición de piezas: ±10 μm (opción de resolución €œF€)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad