Motion
LEFB25NZS-1300

SMC
LEFB25NZS-1300

Actuador de transmisión por correa
Artículo MI #10124891
No. Fabricante LEFB25NZS-1300
Precio1,757.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LEFB25NZS-1300

Actuador de transmisión por correa
Artículo MI #10124891
No. Fabricante LEFB25NZS-1300
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
Precio1,757.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFB25NZS-1300 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE CORREA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 25 kg
  • Velocidad máxima: 2000 mm/s
  • Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.08 mm
  • Rango de carrera: de 300 a 3000 mm en incrementos de 100 mm
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo