Descripción general
Descripción del fabricante
LEFB40UNUS-900 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE CORREA
- Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 25 kg
- Velocidad máxima: 2000 mm/s
- Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.08 mm
- Rango de carrera: de 300 a 3000 mm en incrementos de 100 mm
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad