Motion
LEFB40UNXS-1500

SMC CORP OF AMERICA
LEFB40UNXS-1500

ACTUADOR DE TRANSMISIÓN DE CINTURÓN
Artículo MI #10125844
No. Fabricante LEFB40UNXS-1500
Precio2,363.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB40UNXS-1500

ACTUADOR DE TRANSMISIÓN DE CINTURÓN
Artículo MI #10125844
No. Fabricante LEFB40UNXS-1500
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
Precio2,363.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFB40UNXS-1500 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE CORREA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 25 kg
  • Velocidad máxima: 2000 mm/s
  • Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.08 mm
  • Rango de carrera: de 300 a 3000 mm en incrementos de 100 mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good