Descripción general
Descripción del fabricante
ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA LEFS25LS6H-150
- Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 60 kg
- Velocidad máxima: 1000 mm/s
- Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm (carrera máx. dependiendo del tamaño)
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto