Motion
LEFS32S3A-350-R5

SMC CORP OF AMERICA
LEFS32S3A-350-R5

Actuador de accionamiento de tornillo de bola
Artículo MI #10129160
No. Fabricante LEFS32S3A-350-R5
Precio2,333.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS32S3A-350-R5

Actuador de accionamiento de tornillo de bola
Artículo MI #10129160
No. Fabricante LEFS32S3A-350-R5
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
Precio2,333.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFS32S3A-350-R5 DESTORNILLADOR DE BOLA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg
  • Velocidad máxima: 1500 mm/s (cable H)
  • Rango de carrera: 50 a 1000mm en incrementos de 50mm
  • Repetibilidad del posicionamiento: ±0.02mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno