Descripción general
Descripción del fabricante
LEFS32S7B-650B-R5S2H DESTORNILLADOR DE BOLA
- Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 60 kg
- Velocidad máxima: 1500 mm/s (cable H)
- Rango de carrera: 50 a 1000mm en incrementos de 50mm
- Repetibilidad del posicionamiento: ±0.02mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad