Motion
LEFS32T7B-200B

SMC CORP OF AMERICA
LEFS32T7B-200B

Actuador giratorio neumático - Tamaño de cuerpo 32
Artículo MI #10129266
No. Fabricante LEFS32T7B-200B
Precio2,460.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS32T7B-200B

Actuador giratorio neumático - Tamaño de cuerpo 32
Artículo MI #10129266
No. Fabricante LEFS32T7B-200B
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
Precio2,460.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    32

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA LEFS32T7B-200B
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg
  • Velocidad máxima: 1000 mm/s
  • Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm (carrera máx. dependiendo del tamaño)
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno