Motion
LEFS32T7B-50
Actuador de accionamiento de tornillo de bola
Artículo MI #10129267
No. Fabricante LEFS32T7B-50
Precio2,163.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Actuador de accionamiento de tornillo de bola
Artículo MI #10129267
No. Fabricante LEFS32T7B-50
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
Precio2,163.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA LEFS32T7B-50
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg
  • Velocidad máxima: 1000 mm/s
  • Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm (carrera máx. dependiendo del tamaño)
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno