Motion
LEFS40EH-500
ACTUADOR DESLIZANTE DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLAS
Artículo MI #10129770
No. Fabricante LEFS40EH-500
Precio1,666.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACTUADOR DESLIZANTE DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLAS
Artículo MI #10129770
No. Fabricante LEFS40EH-500
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
Precio1,666.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFS40EH-500 CORREDERA DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 65 kg
  • Velocidad máxima: 1200 mm/s
  • Rango de carrera: 50 a 1200mm en incrementos de 50mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02mm o ±0.015mm (alta precisión)
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"