Descripción general
Descripción del fabricante
LEFS40H-800-S1AP1D DESTORNILLADOR DE BOLA
- Tamaños de cuerpo: 16, 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 60 kg
- Velocidad máxima: 1200 mm/s (cable H, motor de paso, tamaño 25 o mayor)
- Rango de carrera: de 50 a 1000 mm en incrementos de 50 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad
Ayúdenos a mejorar este producto