Descripción general
Descripción del fabricante
ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA LEFS40NTA-250
- Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 60 kg
- Velocidad máxima: 1200mm/s (cable H)
- Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
- Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm
- Repetibilidad de posicionamiento:±0.02 mm
Help us improve this product