Motion
LEFS40NXA-450

SMC
LEFS40NXA-450

ACTUADOR DE DESTORNILLADOR DE BOLA
Artículo MI #10129951
No. Fabricante LEFS40NXA-450
Precio1,672.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LEFS40NXA-450

ACTUADOR DE DESTORNILLADOR DE BOLA
Artículo MI #10129951
No. Fabricante LEFS40NXA-450
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
Precio1,672.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLA LEFS40NXA-450
  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg
  • Velocidad máxima: 1200mm/s (cable H)
  • Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
  • Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento:±0.02 mm
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo