Descripción general
Descripción del fabricante
LEFSH32T7B-600 DESTORNILLADOR DE BOLA
- Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 60 kg
- Velocidad máxima: 1000 mm/s
- Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm (carrera máx. dependiendo del tamaño)
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad