Motion
LEFSH40NM1B-1200C

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH40NM1B-1200C

Actuador de accionamiento de tornillo de bola de alta precisión
Artículo MI #10131002
No. Fabricante LEFSH40NM1B-1200C
Precio2,284.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH40NM1B-1200C

Actuador de accionamiento de tornillo de bola de alta precisión
Artículo MI #10131002
No. Fabricante LEFSH40NM1B-1200C
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
Precio2,284.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFSH40NM1B-1200C DESTORNILLADOR DE BOLA
  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg
  • Velocidad máxima: 1200mm/s (cable H)
  • Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
  • Rango de carrera: de 100 a 1000 mm en incrementos de 50 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento:±0.02 mm
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"