Motion
LEJS63NZH-1500

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63NZH-1500

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #10132245
No. Fabricante LEJS63NZH-1500
Precio5,575.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63NZH-1500

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #10132245
No. Fabricante LEJS63NZH-1500
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
Precio5,575.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEJS63NZH-1500 VARILLA DE ALTA RIGIDITUD
  • Tamaños de cuerpo: 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Carga de trabajo máxima: 55 kg (tamaño 40), 85 kg (tamaño 63) o 400 kg (tamaño 100)
  • Velocidad máxima: 2300 mm/s (dependiendo del tamaño, el cable y el recorrido)
  • Aceleración máxima: 20,000 mm/s2 (40, 63) 9,800 mm/s2 (100)
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.01mm (depende del tamaño y del cable)
  • Rango de carrera: 200 a 1500mm en incrementos de 100mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"