Descripción general
Descripción del fabricante
LEJS63S7B-700-R5B1 VARILLA DE ALTA RIGIDITUD
- Tamaños de cuerpo: 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
- Carga de trabajo máxima: 55 kg (tamaño 40), 85 kg (tamaño 63) o 400 kg (tamaño 100)
- Velocidad máxima: 2300 mm/s (dependiendo del tamaño, el cable y el recorrido)
- Carrera máxima: 1500 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.01mm (depende del tamaño y del cable)
- Codificadores de motor: incrementales de 17 bits; absolutos de 18 o 22 bits
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad