Descripción general
Descripción del fabricante
LEMC32UT-1500 DESLIZADOR DE GUÍA DEL SEGUIDOR DE LEVA
- Desplazamiento de la guía del seguidor de leva desde la transmisión para una altura baja de la mesa y una mayor carga de trabajo
- Tamaños de cuerpo: 25, 32
- Altura de la mesa: 28 o 37 mm
- Carrera máxima: 2000 mm
- Velocidad máxima: 1000 mm/s
Ayúdenos a mejorar este producto