Descripción general
Descripción del fabricante
LEMHT25UT-550 EJE DOBLE DE GUÍA LINEAL
- LEMH: la guía lineal de eje único proporciona una mayor resistencia de momento que LEMC
- LEMHT: La guía lineal de eje doble proporciona una mayor resistencia de momento que LEMH
- LEMH & LEMHT: Tamaños de cuerpo: 25, 32
- LEMH & LEMHT: Altura de la mesa: 28 mm (25); 37 mm (32)
- LEMH & LEMHT: Carrera máxima: 1000 mm (25) ; 1500 mm (32)
- LEMH & LEMHT: Velocidad máxima: 2000 mm/s
Help us improve this product