Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo16
Descripción general
- Tamaños de cuerpo: 8, 16, 25
- Carreras: 50, 75, 100, 150 (la disponibilidad depende del tamaño)
- Repetibilidad del posicionamiento: ±0.05
- El motor se puede montar internamente con una mesa derecha o izquierda, o en línea
- Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad