Motion
LEY25DA-50W-R3C918

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DA-50W-R3C918

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10137981
No. Fabricante LEY25DA-50W-R3C918
Precio1,878.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DA-50W-R3C918

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10137981
No. Fabricante LEY25DA-50W-R3C918
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
Precio1,878.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY25DA-50W-R3C918 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • Tamaños de cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 53 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1058 N
  • Carrera máxima: 500 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo