Motion
LEY25DT6A-100B-S2

SMC
LEY25DT6A-100B-S2

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10138219
No. Fabricante LEY25DT6A-100B-S2
Precio2,096.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LEY25DT6A-100B-S2

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10138219
No. Fabricante LEY25DT6A-100B-S2
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
Precio2,096.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY25DT6A-100B-S2 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 46 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 736 N
  • Carrera máxima: 500 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo