Motion
LEY25RNZC-150MF

SMC
LEY25RNZC-150MF

Actuador giratorio neumático - Tamaño de cuerpo 25
Artículo MI #10138434
No. Fabricante LEY25RNZC-150MF
Precio963.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LEY25RNZC-150MF

Actuador giratorio neumático - Tamaño de cuerpo 25
Artículo MI #10138434
No. Fabricante LEY25RNZC-150MF
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
Precio963.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY25RNZC-150MF TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 63
  • Fuerza de empuje máxima: 1,910 N
  • Velocidad máxima: 1000 mm/s
  • Aceleración máxima: 5,000 mm/s2
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Rango de carrera: de 30 a 800 mm en incrementos de 100 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo