Descripción general
Descripción del fabricante
LEY25S2A-150BML-S2A1H-X5 TIPO DE VARILLA
- Clasificación medioambiental IP65 . El servomotor y el cable de CA tienen clasificación IP65 sin envolvente
- Tamaños de cuerpo: 25, 32
- Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 46 kg (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 736 N
- Carrera máxima: 500 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
- El retenedor de lubricante retiene la película de aceite de grasa en la varilla
Help us improve this product