Descripción general
Descripción del fabricante
ACTUADOR ELÉCTRICO TIPO VARILLA LEY25S6A-300
- Tamaños de cuerpo: 25, 32
- Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 46 kg (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 736 N
- Carrera máxima: 500 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto