Motion
LEY32C-250-R3C917

SMC CORP OF AMERICA
LEY32C-250-R3C917

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10139068
No. Fabricante LEY32C-250-R3C917
Precio1,993.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32C-250-R3C917

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10139068
No. Fabricante LEY32C-250-R3C917
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
Precio1,993.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY32C-250-R3C917 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • Tamaños de cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 53 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1058 N
  • Carrera máxima: 500 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno