Motion
LEY63DS4A-100PM-R2A21

SMC
LEY63DS4A-100PM-R2A21

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10140785
No. Fabricante LEY63DS4A-100PM-R2A21
Precio4,848.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LEY63DS4A-100PM-R2A21

Actuador eléctrico tipo varilla
Artículo MI #10140785
No. Fabricante LEY63DS4A-100PM-R2A21
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
Precio4,848.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY63DS4A-100PM-R2A21 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • IP5x o IP65 (opción €œP€ )
  • Carga máxima de trabajo: 80 kg (horizontal); 72 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1910 N
  • Carrera máxima: 800 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo